BT40 SEM 32X60 Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4530004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4530004
EAN / GTIN 7291075130928
Número del fabricante 4530004
Número L L24120 2399

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 65.5 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra