BT40 EM 12X 45 Portafresas Weldon Corto DIN6359 / DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 AD

Número de artículo: 4529019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4529019
EAN / GTIN 7291075130287
Número del fabricante 4529019
Número L L24120 469

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 110.4 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra