CAT50 FC SEM 3/4X3.500 C Portafresas con orificios para refrigerante y vástagos cónicos AD de contacto frontal con la oruga

Número de artículo: 4510510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4510510
EAN / GTIN 7291075358346
Número del fabricante 4510510
Número L L24120 2981

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.771″ ,Longitud del cuerpo (LB) 3-1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.771″
  • Longitud del cuerpo (LB): 3-1/2″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.67″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Shank Size (SS): 50