852 Calibre de herradura de rosca con comparador de precisión 45–85 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4510001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Horquilla de control con comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4510001
    EAN / GTIN 4059192025205
    Número del fabricante 4510001
    Número L L40100 163

    Descripción

    Ejecución:

    • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
    • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
    • Sonda de medición de guía larga, retráctil con palanca de desconexión
    • Contra-sonda ajustable de forma sensible
    • Sonda de medición y contra-sonda de acero inox, acero inoxidable templado, con orificios de montaje para insertos de medición intercambiables
    • Tope de centrado ajustable para el ajuste al centro de los insertos
    • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto

    Descripción:

    Medidor de roscas de aguja fina Marameter 852 campo de medición

    Alcance de suministro: Plano inserto de acero 903, estuche de madera, sin indicador

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra