840 Fk/3 Soporte para reloj comparador para 840 F/50–100 mm

Número de artículo: 4450052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Horquilla de control con comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4450052
    EAN / GTIN 4059192017675
    Número del fabricante 4450052
    Número L L40100 66

    Descripción

    Ejecución:

    • Para atornillar en los aparatos 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM y 852
    • Transmisión rectilínea del movimiento de medición a la unidad de visualización
    • Permite una precisión de medición aún mayor mediante la adhesión al principio de medición de Abbe en comparación con la ya elevada precisión de medición cuando se desvía 90°
    • La unidad de visualización suele ser más fácil de leer en la parte superior
    • Cuando se utiliza de forma estacionaria utilizando la base 840 Ff

    Descripción:

    • 840 Fk/3 soporte, estribo talla 3

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Marameter
    • Nombre del producto: Soporte
    • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
    • Tipo de producto: 840 Fk/3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra