BT40 FC EM25X105 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

Número de artículo: 4509906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509906
EAN / GTIN 7291075172362
Número del fabricante 4509906
Número L L24120 2504

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 171.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 171.4 mm
  • Voladizo (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra