CAT50 ER32X8.000 DIN 6499 ER Portapinzas con vástagos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4509213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509213
    EAN / GTIN 7291075155549
    Número del fabricante 4509213
    Número L L24120 2946

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.968″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Voladizo (LPR) 8″ ,Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.968″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.789″
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.08″
    • Connection Size (CSI): ER32
    • Voladizo (LPR): 8″
    • Shank Size (SS): 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra