CAT50 ODP M12X7.000 Adaptaciones roscadas FLEXFIT con vástagos cónicos ADB integrales de oruga

Número de artículo: 4505710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505710
EAN / GTIN 7291075164022
Número del fabricante 4505710
Número L L24120 1002

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 5.405″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 5.405″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M12
  • Voladizo (LPR): 7″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra