Llave de tubo de cadena BOSS

Número de artículo: 4502350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4502350
    EAN / GTIN 4017981120005
    Número del fabricante 4502350
    Número L L60160 326

    Descripción

    Descripción:

    Forma de trabajar similar a chicharra
    Empuñadura de plástico antideslizante
    Mango de acero al cromo-vanadio especial GEDORE

    Característica:

    • Color: Azul
    • Longitud total [mm]: 355 mm
    • Tamaño [inch]: 3/8-4
    • Tamaño [mm]: 17-114
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: Estufa azul esmaltada
    • Ø del tubo [pulg.]: 3/8-4
    • Ø del tubo [mm]: 114 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra