Cadena de recambio

Número de artículo: 4535280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cadena

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4535280
    EAN / GTIN 4017981120203
    Número del fabricante 4535280
    Número L L60160 4486

    Descripción

    Descripción:

    Cadena de repuesto BOSS

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 450 mm
    • Tamaño [inch]: 3/8-4
    • Tamaño [mm]: 17-114
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra