BT40 ODP16X106 Mango FLEXFIT con Conexión Integral BT MAS-403 Tipo ADB

Número de artículo: 4501294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501294
EAN / GTIN 7291075157116
Número del fabricante 4501294
Número L L24120 1867

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 70 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Voladizo (LPR) 106 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra