GTI CAT50 ER16 DIN 6499 ER Accesorios de roscado con mangos cónicos de oruga

Número de artículo: 4500070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500070
EAN / GTIN 7291075155594
Número del fabricante 4500070
Número L L24120 939

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.102″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 4.213″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Voladizo (LPR): 4.213″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop