Llave para tuercas de dos orificios

Número de artículo: 44700018
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
    Tipo de producto Llave de espigas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44700018
    EAN / GTIN 4018754029976
    Número del fabricante 44700018
    Número L L60010 1176

    Descripción

    Descripción:

    • acodado
    • Espaciamiento de espiga 18 mm
    • Pasador D. 2,9 mm, longitud 140 mm
    • Para el tensor de la correa de distribución en el motor diesel de 1,6 L.

    Característica:

    • Longitud [mm): 140 mm
    • Tipo: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
    • Peso: 76 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra