Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Equipo digital de alturas 2D Digimar 1000

Número de artículo: 445370 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Conexión RS232C
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 1.000 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 1.170 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + L / 600 µm
Precisión de repetición en el plano 0,5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) 10 µm
Interfaz Conexión RS232C; Conexión RS232C
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Níquel-hidruro metálico
Tensión nominal 4,8 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 445430
Fuerza de medición 1,0 ± 0,2 N
Técnica de medición digital
Longitud superficie de pie 240 mm
Anchura superficie de pie 250 mm
Altura total 1.392 mm
Peso 35 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Equipo de alturas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445370 1000
Número del fabricante 4429012

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico con cabezal de lectura doble.
  • Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Guiado preciso del cabezal de medición sobre guías de acero fino.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Teclas de función grandes y con disposición clara.
  • Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Opto RS232C conectable.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

Funciones de medición 2D adicionales:
  • Circuito corrector.
  • Distancia y ángulo de 2 elementos.
  • Ángulo entre 3 elementos.
  • Ángulo en el cono.
  • Transformación de coordenadas.

Evaluación estadística:
  • Valoración estadística de las distintas características.
  • Histogramas.
  • Tarjetas de control de proceso.
  • Diagramas de Pareto.
  • Elaboración de planes de producción y de comprobación.
  • Salida de impresión directa en impresora conectada por USB.

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.° 445410 tam. T6, inserto de medición n.° 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, fuente de alimentación n.° 445432, batería de NiMH n.° 445430 y manual de instrucciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra