Calibre de alturas con palpador electrónico 300 mm

Número de artículo: 445222 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 43,76 € /piezas
  • 71,37 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    Altura de trazado 300 mm
    Lectura 0,005 mm
    Límite de error 0,02 mm
    Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Vida útil de la batería aprox. 3.500 h
    Técnica de medición digital
    Superficie de pie longitud 135 mm
    Superficie de pie anchura 91 mm
    Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 445222 300
    EAN / GTIN 2050001062291

    Descripción

    Ejecución:

    Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Accionados por pila con un consumo de corriente muy reducido. Botón de valor de espera: pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. Todas las piezas importantes están templadas. Elevada estabilidad gracias a dos columnas de medición templadas dispuestas en paralelo, con superficies dentadas fresadas en la parte interior (tam. 1000 con 3 columnas de medición). 2 valores de preajuste permiten guardar las referencias (por ejemplo, placas de roca dura y pieza de trabajo). Trazador está refrentado de metal duro. Pie robusto con superficie de apoyo templada y lapeada. En la parte trasera de la carcasa del indicador se encuentra una manivela para el ajuste rápido y una moleta para el ajuste preciso.
    Adicionalmente con palpador electrónico. Especialmente adecuado para mediciones absolutas, mediciones comparativas y mediciones de dimensiones incrementales.

    Aplicación:

    Al tocar la superficie de medición el palpador emite una señal acústica. El valor de medición se mantiene incluso si se sigue moviendo (2 mm de elevación libre), manejo sencillo. El ⌀ del cabezal palpador se detecta automáticamente.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357, 1 tapa de cubierta, 1 trazador MD n.º 445230, 1 palpador electrónico.

    Partes opcionales:

    Soporte cuadrado n.º 445180 para asiento de relojes comparadores e instrumentos de medición de palanca sensitiva, calibre de centrado n.º 445250, transportador de ángulos n.º 453500, soporte n.º 453520 y cable de datos n.º 497080.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra