Transportador ángulos universal con lupa 500 mm

Número de artículo: 453500 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 67,63 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 360 grados
Lectura 5 arcmin
Límite de error ±5 arcmin
Longitud del riel 500 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453500 500
EAN / GTIN 2050001045775

Descripción

Ejecución:

Graduación y numeración claramente dispuesta del disco de escala de 4 × 90°. El nonio y el disco de escala se encuentran en un mismo plano; ello garantiza una lectura sin errores, sin paralaje. Disco de medida cromado antideslumbrante.
La regla graduada está biselada 45° y 60° por la cara frontal. Se puede cambiar y deslizar en toda su longitud. El disco de nonio y el riel desplazable pueden sujetarse por medio de un tornillo moleteado en sesgo. Con ajuste preciso gracias al tornillo moleteado y a una lupa panorámica con campo visual de todo el nonio.

Partes opcionales:

Soporte de apriete n.° 453520 (para la sujeción a instrumentos de trazado n.° 445152445222), escuadra complementaria n.° 453600.

Pieza de repuesto:

Regla graduada n.º 453510, lupa de repuesto n.º 453820, tamaño 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra