Calibre de alturas con gramil 300 mm

Número de artículo: 445152 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 43,76 € /piezas
  • 71,37 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    Altura de trazado 300 mm
    Lectura 0,005 mm
    Límite de error 0,02 mm
    Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Vida útil de la batería aprox. 3.500 h
    Técnica de medición digital
    Superficie de pie longitud 135 mm
    Superficie de pie anchura 91 mm
    Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 445152 300
    EAN / GTIN 4946368583327
    Número del fabricante 192-613-10

    Descripción

    Ejecución:

    Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Accionados por pila con un consumo de corriente muy reducido.
    Botón de valor de espera:
    pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. Todas las piezas importantes están templadas. Elevada estabilidad gracias a dos columnas de medición templadas dispuestas en paralelo, con superficies dentadas fresadas en la parte interior (tam. 1000 con 3 columnas de medición).
    2 valores de preajuste permiten guardar las referencias (por ejemplo, placas de roca dura y pieza de trabajo).
    Trazador refrentado con metal duro. Pie robusto con superficie de apoyo templada y lapeada. En la parte trasera de la carcasa del indicador se encuentra una manivela para el ajuste rápido y una moleta para el ajuste preciso.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357, 1 tapa de cubierta, 1 trazador MD n.º 443510.

    Partes opcionales:

    Soporte cuadrado n.º 445180 para asiento de relojes comparadores e instrumentos de medición de palanca sensitiva, calibre de centrado n.º 445250, transportador de ángulos n.º 453500, soporte n.º 453520 y cable de datos n.º 497080.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra