Hay una alternativa para este artículo

Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 300mm

Número de artículo: 445135 300
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 45,51 € /piezas
  • 74,18 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Altura de trazado 300 mm
Lectura 0,01 mm
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Sección transversal de columna de medición 35 × 15 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Vida útil de la batería aprox. 2.000 h
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 160 mm
Superficie de pie anchura 122 mm
Peso 4,6 kg
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Número del fabricante 570-302
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Amplio indicador LCD de alto contraste para una lectura fácil y sin errores (alturas de los números 10 mm). Ajuste rápido y fino a través de la rueda manual perfectamente manejable. Modelo robusto y estable con base rígida y mango ergonómico para un manejo sin esfuerzos. Cero / ABS para puesta a cero en cualquier posición (por ejemplo, mediciones comparativas) o retroceso a la regla de medición absoluta.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador refrentado con metal duro n.º 443510 tam. 300 (adecuado para ambos tamaños).

Partes opcionales:

Soporte n.º 445180, cable de datos n.º 497080.