RM-SET31.000H6B-B-C25S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445294
EAN / GTIN 7291075223019
Número del fabricante 4445294
Número L L24220 131

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 31 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0, Longitud total (OAL) 221 mm, Longitud utilizable (LU) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0
  • Longitud total (OAL) 221 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 160 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra