RM-SEI-4B-06 IC907 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

Número de artículo: 5140207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie INDEXH-REAM

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5140207
EAN / GTIN 7291075219838
Número del fabricante 5140207
Número L L24220 50

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 6 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 22.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0, Espesor de la plaquita (S) 3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Característica:

  • Angulo 6 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 22.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0
  • Espesor de la plaquita (S) 3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm