RM-SET21.000H6B-B-C25S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445284
EAN / GTIN 7291075222913
Número del fabricante 4445284
Número L L24220 114

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 171 mm, Longitud utilizable (LU) 110 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Longitud total (OAL) 171 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 110 mm