RM-SEI-3B-12 IC907 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

Número de artículo: 5100062
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie INDEXH-REAM

Identificación y clasificación

Número de artículo 5100062
EAN / GTIN 7291075219739
Número del fabricante 5100062
Número L L24220 31

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Espesor de la plaquita (S) 2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Espesor de la plaquita (S) 2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm