TPF M-2.2X0.45-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

Número de artículo: 4445225
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho de laminación

Identificación y clasificación

Número de artículo 4445225
Copiar
EAN / GTIN 7291075191332
Copiar
Número del fabricante 4445225
Copiar
Número L L24190 320
Copiar

Descripción

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.2, Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra