TPS M-11X1.5-A HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales a 40º, a Derechas, Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13. Para Aluminio y Sus Aleaciones

Número de artículo: 4445218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445218
EAN / GTIN 7291075010930
Número del fabricante 4445218
Número L L24190 314

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M11, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 6.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Longitud de rosca (THL) 17 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M11
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra