{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Nonio | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,06 mm | |
Sección transversal de columna de medición | 28×9 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Superficie de pie longitud | 145 mm | |
Superficie de pie anchura | 105 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Número del fabricante | 443720 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Calibre de alturas con trazador ajustable horizontalmente, Altura de trazado: 300mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
266,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
170,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
520,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Sección transversal de columna de medición | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Nonio | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Superficie de pie longitud | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Superficie de pie anchura | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |