{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Altura de trazado | 300 mm | |
Nonio | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,05 mm | |
Sección transversal de columna de medición | 30×12 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Superficie de pie longitud | 165 mm | |
Superficie de pie anchura | 110 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Número del fabricante | 443450 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibre de alturas de precisión con lupa 300 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
520,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
170,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
266,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Sección transversal de columna de medición | 30×12 | 28×9 | 28×9 |
Nonio | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Superficie de pie longitud | 165 | 135 | 145 |
Superficie de pie anchura | 110 | 90 | 105 |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |