{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876/0 | |
Alcance del brazo | 90 mm | |
Altura de medición máxima | 105 mm | |
⌀ de columna | 22 mm | |
⌀ asiento para reloj comparador | 8 mm | |
Mesa longitud | 75 mm | |
Mesa anchura | 65 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Tipo de producto | Mesa de medición |
Número de artículo | 442918 65X75 | |
EAN / GTIN | 2050002040687 | |
Número del fabricante | 1B2-0100-00075 |