{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876/0 | |
Alcance del brazo | 49 mm | |
Altura de medición máxima | 105 mm | |
⌀ de columna | 22 mm | |
⌀ asiento para reloj comparador | 8 mm | |
⌀ de mesa | 50 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo de producto | Mesa de medición |
Número de artículo | 442918 50 | |
EAN / GTIN | 2050002040670 | |
Número del fabricante | 1B2-0050-00210 |