{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 400 mm | |
Rosca de conexión | Rosca exterior M10 | |
Orientación rosca de conexión | lateral | |
Fuerza de retención | 1.000 N | |
Pie magnético longitud | 81 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 440800 400 | |
EAN / GTIN | 4260180710045 | |
Número del fabricante | 106306 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de medición magnético hidráulico (con pie) con ajuste preciso mecánico en el soporte de reloj 400 mm
a petición
En stock
582 piezas en stock
361,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
317 piezas en stock
242,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
317 piezas en stock
281,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | Rosca exterior M10 | M8 | M8 |
Alcance del brazo | 400 | 400 | 400 |
Orientación rosca de conexión | lateral | lateral | |
Fuerza de retención | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Pie magnético altura | 55 | 58 | |
Pie magnético longitud | 81 | 75 | |
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |