Brazo articulado hidráulico (sin pie magnético), Alcance del brazo: 400mm

Número de artículo: 440610 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
452 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 400 mm
Rosca de conexión M8
Fuerza de retención 1.000 N
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 440610 400
EAN / GTIN 4045197889591
Número del fabricante 440610 400
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con apriete central - todas las articulaciones son bloqueadas de forma rígida por el botón giratorio central. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular en continuo. Volante engomado de gran tamaño (⌀ 54 mm) para facilitar el bloqueo y desbloqueo de la sujeción. Los brazos articulados se pueden girar en 360° y orientar en 180° en el asiento para reloj comparador y son apropiados para relojes comparadores con ⌀ de vástago 6 y 8 mm o prisma.

Ejecución - imagen:

Apriete central hidráulico
con volante ergonómico
Ajuste preciso
en el asiento para reloj comparador
Articulación esférica
Pie magnético
con encapsulado de plástico

Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.