Escalera de tijera 250 kg acceso doble con peldaños de clip R13 2x7 peldaños

Número de artículo: 43807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×7
Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad beidseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43807
EAN / GTIN 4031405438071
Número del fabricante 043807

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • Soporte de paso Clip-STEP R13 para una resistencia de deslizamiento certificada en pasos que se pueden caminar al máximo
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • articulación de escalera maciza, atornillada cuádruple.
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 250 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3150 mm
  • Altura: 1610 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 250 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x7 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 550 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra