Comparador de palanca sensitiva Long. brazo palpador 41,2 / 32,3 mm 0,5/38 mm

Número de artículo: 436351 0,5/38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,60 € /piezas
  • 23,63 € /piezas
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Margen de medición por cada dirección 0,5 mm
    Lectura 0,01 mm
    Margen de desviación fe 10 µm
    Margen de desviación total ftot 13 µm
    Error de histéresis fu 4 µm
    ⌀ bola de medición 2 mm
    Ángulo de giro 2×110 grados
    Longitud de brazo palpador 32,3 mm
    Fuerza de medición 0,07 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de carcasa 38 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 436351 0,5/38
    EAN / GTIN 4059192013141
    Número del fabricante 4301300

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
    Comparador de palanca sensitiva con brazo palpador largo. Lectura de 1/100.
    Mahr Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.
    Longitud de brazo palpador 32,3 mm.

    Aplicación:

    Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

    Volumen de suministro:

    Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

    Partes opcionales:

    Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

    Pieza de repuesto:

    Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra