Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 13,5 mm 0,4/29 mm

Número de artículo: 436341 0,4/29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,63 € /piezas
  • 29,60 € /piezas
a petición
En stock
636 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2270
    Margen de medición por cada dirección 0,4 / 29 mm
    Lectura 0,01 mm
    ⌀ bola de medición 2 mm
    Ángulo de giro 2×110 grados
    Longitud de brazo palpador 13,5 mm
    Fuerza de medición 0,15 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de carcasa 29 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 436341 0,4/29
    EAN / GTIN 4045197204257
    Número del fabricante 436341 0,4/29

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
    Con lectura de 1/100.
    HOLEX Modelo económico con esfera de medición de MD.

    Aplicación:

    Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

    Volumen de suministro:

    Adicionalmente, clavija de sujeción de ⌀ 4 mm.
    Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

    Partes opcionales:

    Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

    Pieza de repuesto:

    Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

    Nota:

    Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra