Instrumento de medición de contornos Novometer 170-255 mm

Número de artículo: 435170 170-255
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 56,75 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura 0,1 mm
Capacidad de medición 170 mm - 255 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Instrumento de medición de contornos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435170 170-255
EAN / GTIN 2050001951328
Número del fabricante 62400022

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de contornos Novometer para la medición del diámetro interior medio de perforaciones redondas, ovaladas o poligonales continuas. Para la medición de piezas elásticas.

Nota:

Versión con indicador digital o con acoplamiento de resbalamiento para presión de medición reproducible a petición. Versión para la medición de diámetros exteriores a petición. Versión estacionaria con mesa disponible como soporte para pieza de trabajo. Novómetro con lectura de 0,01 mm disponible bajo petición.