Instrumento de medición de contornos Novometer 14-24 mm

Número de artículo: 435170 14-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 28,08 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Lectura 0,1 mm
    Capacidad de medición 14 mm - 24 mm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Instrumento de medición de contornos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435170 14-24
    EAN / GTIN 2050001951311
    Número del fabricante 62400017

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumento de medición de contornos Novometer para la medición del diámetro interior medio de perforaciones redondas, ovaladas o poligonales continuas. Para la medición de piezas elásticas.

    Nota:

    Versión con indicador digital o con acoplamiento de resbalamiento para presión de medición reproducible a petición. Versión para la medición de diámetros exteriores a petición. Versión estacionaria con mesa disponible como soporte para pieza de trabajo. Novómetro con lectura de 0,01 mm disponible bajo petición.