Juego de verificadores de interiores de precisión de MD, sin reloj comparador SU 18-100 mm

Número de artículo: 435070 18-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 139,82 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 18 mm - 100 mm
    Precisión de repetición sin reloj comparador 0,5 µm
    Profundidad de medición 110 mm - 180 mm
    Cantidad de instrumentos de medición de precisión 3
    Número de pernos de medición 27
    Número de discos de medición 7
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435070 18-100
    EAN / GTIN 2050001048028
    Número del fabricante 11500002

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumento de medición por comparación de dos puntos con plato de centrado. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno palpador por medio de segmento circular. El ajuste a distintos diámetros se realiza por medio de pernos de medición fijos intercambiables. Pernos palpadores refrentados de metal duro. Soporte de instrumentos estabilizado frente al calor de manos y temp. ambiente.
    Pernos de medición fijos equipado con plaquitas de metal duro.

    Aplicación:

    Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

    Volumen de suministro:

    Verificador de interiores de precisión completo (sin reloj comparador).

    Partes opcionales:

    Prolongaciones para profundidades de medición grandes n.º 435142, cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

    Nota:

    En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16. Versiones con capacidad de medición de hasta 800 mm disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra