• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabeza palpadora para verificadores de interiores de precisión OSIMESS 9,20-10,5 mm

Número de artículo: 435015 9,20-10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación 9,2 mm - 10,5 mm
Tipo de producto Cabeza palpadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435015 9,20-10,5
EAN / GTIN 2050001055996
Número del fabricante 62700106

Descripción

Ejecución:

Cabezas palpadoras OSIMESS para diámetros pequeños desde 1,0 hasta 11,5mm (sin agujas de medición). Tam. 0,95-1,15 a tam. 3,80-4,20 en metal duro. A partir del tam. 4,15-4,80 en recubrimiento DLC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Intervalo de aplicación (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra