Cabeza palpadora para verificadores de interiores de precisión OSIMESS 1,37-1,55 mm

Número de artículo: 435015 1,37-1,55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación 1,37 mm - 1,55 mm
Tipo de producto Cabeza palpadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435015 1,37-1,55
EAN / GTIN 2050001055811
Número del fabricante 62600016

Descripción

Ejecución:

Cabezas palpadoras OSIMESS para diámetros pequeños desde 1,0 hasta 11,5mm (sin agujas de medición). Tam. 0,95-1,15 a tam. 3,80-4,20 en metal duro. A partir del tam. 4,15-4,80 en recubrimiento DLC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Intervalo de aplicación (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra