{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 30 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 20 µm | |
⌀ de los pernos palpadores | 5 mm | |
Puente longitud | 80 mm | |
Puente anchura | 16 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ reloj comparador | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de profundidad |
Número de artículo | 434805 30 | |
EAN / GTIN | 4031452161892 | |
Número del fabricante | 434805 30 |