Palpador de medición de longitudes inductivo 2004T

Número de artículo: 434760 2004T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición ±3 mm
    Repetibilidad 0,1 µm
    Desviación de la linealidad en ± 0,5 mm 0,4 µm
    Desviación de la linealidad en ± 1,0 mm 1,5 µm
    Quality Dress P 2004T
    Compatibilidad Tesa
    Clase de protección IP IP 64
    Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,75 ±0,15 N
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434760 2004T
    EAN / GTIN 4059192055059
    Número del fabricante 5323011

    Descripción

    Ejecución:

    Palpador de medición de longitudes inductivo en compatibilidad con semipuentes Mahr o Tesa. Muy resistente, guiado por bolas y protegido mediante aleación de níquel-hierro contra influencias electromagnéticas (CEM). Linealidad muy elevada en toda la capacidad de medición.
    Cubierta acodada para salida radial del cable. Cable flexionable por medio de la cubierta adjunta.

    Función:

    IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

    Volumen de suministro:

    Incluye manual de instrucciones, cable conexión (2,5 m).

    Partes opcionales:

    Resortes presión de medición, cable de prolongación.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra