Soporte de reloj comparador acodado 45°, Longitud de sujeción: 25mm

Número de artículo: 434917 25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M2,5
⌀ de vástago de fijación 8 mm
Longitud de sujeción L1 25 mm
Longitud L2 soporte (sin vástago de sujeción) 53,7 mm
Recorrido perno de medición 3 mm
Tipo de producto Soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 434917 25
EAN / GTIN 4059192016203
Número del fabricante 4365010
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Soporte acodado para relojes comparadores con vástago de sujeción de ⌀ 8 mm h6.
Rosca de conexión M2,5 para todas las formas de palpadores. Recorrido del perno de medición = 3 mm.

Volumen de suministro:

Incluye inserto de medición estándar con bola de MD (⌀ 3 mm).