Reloj comparador digital - analógico Lectura de 0,0005 mm 60 mm

Número de artículo: 434651 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 83,07 € /piezas
  • 54,17 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Lectura seleccionable 0,001 / 0,0005 mm
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0025 mm
    Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
    Fuerza de medición ≤ 2,5 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Técnica de medición digital
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434651 60
    EAN / GTIN 4946368500461
    Número del fabricante 543-563D

    Descripción

    Ejecución:

    Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

    Función:

    • Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.
    • Valor de espera MÁX. / MÍN.
    • Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).
    • Indicación del punto cero, p. ej., para mediciones de la tolerancia.
    • Inversión del sentido de medición.
    • Posibilidad de control del exterior y transmisión de datos al exterior.
    • Mando a distancia (accesorio especial).

    Volumen de suministro:

    Incluido cable de conexión eléctrica, bloque de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.º 498430, mando a distancia, Digimatic Presetter.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra