Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm 25 mm

Número de artículo: 434110 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 86,35 € /piezas
  • 28,31 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 25 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,01 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Fuerza de medición 0,65 − 1,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59,5 mm
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434110 25
EAN / GTIN 7640125025668

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de aluminio con campo de indicación de gran tamaño,altura de las cifras 11 mm. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Puesta a cero en cualquier posición para comparar fácilmente valores de medición. Mín. / máx. / Delta, tolerancia, factor conversión, parada automática. Ajuste previo de medida (Preset) de un valor cualquiera. Se pueden memorizar dos valores de referencia. Tecla personalizable para función seleccionable. Inversión del sentido del recuento.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, palanca elevadora n.º 434212, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910.