{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12,5 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,02 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 52 | |
Fuerza de medición | 0,5 − 1 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 60 mm | |
Grosor de la carcasa | 28 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014308 | |
Número del fabricante | 4336010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm 12,5 mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
186,15 €
146,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
184 piezas en stock
163,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 | 8 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Fuerza de medición | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Lectura conmutable | 0,01 | 0,01 |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,02 | 0,02 |