Reloj comparador fino IP 53 con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 1/40mm

Número de artículo: 433600 1/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,13 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de protección IP: IP 53
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 1 mm
Valor de división de escala 0,001 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,2 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 5 µm
Clase de protección IP IP 53
Fuerza de medición 1,1 N - 1,6 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Número del fabricante 10050

Descripción

Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Ejecución de alta precisión.
Los puntos más importantes del aparato de medición están apoyados sobre cojinetes de piedra dura.
Aguja central para lectura de 1/1000 mm.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.
Reloj comparador fino de precisión con protección contra golpes y salpicaduras.

Función:

IP53: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.