{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 1 mm | |
Valor de división de escala | 0,001 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0,2 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 5 µm | |
Clase de protección IP | IP 53 | |
Fuerza de medición | 1,3 N - 1,8 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433600 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100549 | |
Número del fabricante | 10054 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador fino IP 53 con protección contra golpes 1/58 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
173,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
134,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
440 piezas en stock
62,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de carcasa | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de medición | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Valor de división de escala | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador | Reloj comparador |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |