{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 25 µm | |
Fuerza de medición | 1 N - 2 N | |
Rosca de conexión para palpador | M2,5 | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Número del fabricante | 10030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador de precisión con protección contra golpes 50/58 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
155,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
406 piezas en stock
109,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 | 1 |
⌀ de carcasa | 58 | 58 |
Capacidad de medición | 50 | 50 |
Fuerza de medición | 1 ;2 | 1 ;2 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Valor de división de escala | 0,01 | 0,01 |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador |