{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 30 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 20 µm | |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,6 N | |
Rosca de conexión para palpador | M2,5 | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Número del fabricante | 10028 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Reloj comparador de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 30/58mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
117,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
751 piezas en stock
81,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | 1 mm |
⌀ de carcasa | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de medición | 30 mm | 30 mm |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,6 N | 0,8 N - 1,6 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Valor de división de escala | 0,01 mm | 0,01 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico |