Reloj comparador de seguridad 1/55 mm

Número de artículo: 432053 1/55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,96 € /piezas
  • 15,39 € /piezas
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 1 mm
    Valor de división de escala 0,01 mm
    Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 7 µm
    Fuerza de medición 0,4 N - 1,4 N
    Elevación libre 3,5 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de carcasa 55 mm
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 432053 1/55
    EAN / GTIN 4946368842448

    Descripción

    Ejecución:

    Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes, relojes comparadores de seguridad, con protección contra golpes con elevación libre. Construcción extremadamente ligera y robusta, protección contra el polvo. ⌀ del vástago de sujeción 8 mm h6.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra