Reloj comparador 10/58 mm

Número de artículo: 432051 10/58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,96 € /piezas
  • 19,31 € /piezas
a petición
En stock
685 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 878
    Capacidad de medición 10 mm
    Lectura 1/100 mm
    Valor de división de escala 0,01 mm
    Lectura por vuelta de indicador 1 mm
    Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 13 µm
    Fuerza de medición 0,4 N - 1,4 N
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de carcasa 58 mm
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 432051 10/58
    EAN / GTIN 4946368841922
    Número del fabricante 2046AB

    Descripción

    Ejecución:

    Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Reloj de precisión con carcasa metálica, vástago de fijación de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de agujas a través del anillo exterior. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

    Partes opcionales:

    Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra